{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí A | 80 mm | |
Rozsah upínania b | 65 mm | |
Výška čeľusti C | 30 mm | |
Dĺžka základného telesa a | 233 mm | |
Celková výška c | 64 mm | |
Hmotnosť | 4 kg | |
Druh produktu | Zverák pre vŕtačky |
Číslo položky | 365045 80 | |
EAN/GTIN | 4045197771018 | |
Číslo výrobcu | 365045 80 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |