{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka čeľustí A | 120 mm | |
Rozsah upínania b | 110 mm | |
Výška čeľusti C | 30 mm | |
Dĺžka základného telesa a | 343 mm | |
Celková výška c | 66 mm | |
Hmotnosť | 6,5 kg | |
Druh produktu | Zverák pre vŕtačky |
Číslo položky | 365045 120 | |
EAN/GTIN | 4045197771032 | |
Číslo výrobcu | 365045 120 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ručný zverák pre vŕtačky 120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
409 kus/y s okamžitým dodaním
149,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
340 kus/y s okamžitým dodaním
439,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
535 kus/y s okamžitým dodaním
189,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľustí A | 120 | 120 | |
Výška čeľusti C | 30 | 40 | 39 |
Celková výška c | 66 | 90 | 67 |
Hmotnosť | 6,5 | 18 | 6,5 |
Dĺžka základného telesa a | 343 | 340 | 225 |
Rozsah upínania b | 110 | 173 | 128 |
Druh produktu | Zverák pre vŕtačky | Zverák pre vŕtačky | Zverák pre vŕtačky |