{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah upínania b | 128 mm | |
Výška čeľusti C | 39 mm | |
Dĺžka základného telesa a | 225 mm | |
Celková výška c | 67 mm | |
Hmotnosť | 6,5 kg | |
Druh produktu | Zverák pre vŕtačky |
Číslo položky | 365055 120 | |
EAN/GTIN | 4062406188641 | |
Číslo výrobcu | 365055 120 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ručný zverák pre vŕtačky 120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
535 kus/y s okamžitým dodaním
189,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
340 kus/y s okamžitým dodaním
439,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
409 kus/y s okamžitým dodaním
149,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Šírka čeľustí A | 120 | 120 | |
Výška čeľusti C | 39 | 40 | 30 |
Celková výška c | 67 | 90 | 66 |
Hmotnosť | 6,5 | 18 | 6,5 |
Dĺžka základného telesa a | 225 | 340 | 343 |
Rozsah upínania b | 128 | 173 | 110 |
Druh produktu | Zverák pre vŕtačky | Zverák pre vŕtačky | Zverák pre vŕtačky |