Ručný zverák pre vŕtačky, Šírka čeľustí A: 60mm

Č. pol.: 365035 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
313 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka čeľustí A Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čeľustí A 60 mm
Rozsah upínania b 79 mm
Výška čeľusti C 25 mm
Dĺžka základného telesa a 169 mm
Šírka základného telesa B 115 mm
Celková výška c 55 mm
Vzdialenosť upínacích drážok 90 mm
Šírka upínacích drážok 13 mm
maximálna celková dĺžka L4 271 mm
Hmotnosť 3,2 kg
Farebný kód pre vhodné príslušenstvo zverák pod vrtacku modrý
Druh produktu Zverák pre vŕtačky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 365035 60
EAN/GTIN 4045197770677
Číslo výrobcu 365035 60

Popis

Prevedenie:

  • Stabilný dizajn s výkonným vretenom.
  • Čeľuste kalené a brúsené.
  • Presné upínanie vďaka plochej dráhe vodidla .
  • Jedna čeľusť s vodorovnou a zvislou prizmou pre okrúhly materiál, jedna hladká čeľusť.
  • Obe čeľuste sú odsadené na upínanie plochých dielov.

Rýchloupínanie v oblasti drážok umožňuje flexibilne a efektívne spracovať upnutý obrobok v akejkoľvek polohe na celom stole vŕtačky bez opätovného upnutia.

Použitie:

Na upínanie obrobkov na vŕtačkách.

Materiál:

Telo a pohyblivá čeľusť vyrobené zo špeciálnej liatiny.

Přesnost:

V rámci 0,10 mm.