CSSPR 1616H-12 Nástrojový držák Clamp Lock s úhlem hřbetu 11° pro čtyřhranné destičky pro podélné a čelní soustružení.

Č. pol.: 3606501
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3606501
EAN/GTIN 7291075042702
Číslo výrobcu 3606501
Číslo L L23990 794

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 100 mm, délka hlavy (LH) 26 mm, celková délka (OAL) 108,3 mm, délka držáku nástroje (LPR) 44,3 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 100 mm
  • Funkcní šírka (WF) 20 mm
  • Délka hlavy (LH) 26 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SPMR 1203
  • Celková délka (OAL) 108.3 mm
  • Délka upínace (LPR) 44.3 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka