A25R PSKNL-09 Vyvrtávací lišty pro negativní čtyřhranné destičky 90°

Č. pol.: 3603615
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3603615
EAN/GTIN 7291075356564
Číslo výrobcu 3603615
Číslo L L23990 295

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, Dmin upichování 32 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška stopky (H) 23 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 17 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SNMG 090404-M3P
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -15 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 35 mm
  • Výška dríku (H) 23 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka