PSSNL 12-3 Nástroje s pákovým zámkem s úhlem vedení 45° nesoucí negativní čtvercové destičky pro podélné a čelní aplikace

Č. pol.: 3603457
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3603457
EAN/GTIN 7291075254914
Číslo výrobcu 3603457
Číslo L L23990 1032

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 4-1/2″, Délka hlavy (LH) 1″, Celková délka (OAL) 4-3/4″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní délka (LF): 4-1/2″
  • Funkcní šírka (WF): 1″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 3/8″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SNMG 33
  • Celková délka (OAL): 4-3/4″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -5.5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -5.5 Stupne
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka