SDJCL 10-13-SL Držáky se šroubovým zámkem nesoucí 55° diamantové břitové destičky s úhlem hřbetu 7° pro vysokou tuhost v profilovacích aplikacích.

Č. pol.: 3603401
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3603401
EAN/GTIN 7291075323320
Číslo výrobcu 3603401
Číslo L L23990 882

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 4″, Délka hlavy (LH) 0,94″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní délka (LF): 4″
  • Funkcní šírka (WF): 0.83″
  • Délka hlavy (LH): 0.94″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 0.433″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): DCMT 13T5-SL
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 0 Stupne
  • Výška dríku (H): 5/8″
  • Šírka stopky (B): 5/8″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka