SDNCN 2020K-13-SL Držák se šroubovým upínáním pro 55° diamantové břitové destičky s úhlem hřbetu 7°, vysoká tuhost v profilovacích aplikacích.

Č. pol.: 3603392
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3603392
EAN/GTIN 7291075319224
Číslo výrobcu 3603392
Číslo L L23990 697

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 25 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Neutrální
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 10 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 11 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DCMT 13T5-SL
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka