PDACL 08-3S-JHP Držáky s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu nesoucí 55° pozitivní kosočtvercové břitové destičky pro dlouhotočné automaty

Č. pol.: 3603366
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3603366
EAN/GTIN 7291075323702
Číslo výrobcu 3603366
Číslo L L23990 827

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 4″, Délka hlavy (LH) 1,1″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní délka (LF): 4″
  • Funkcní šírka (WF): 0.51″
  • Délka hlavy (LH): 1.1″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 3/8″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): DCMT 3
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 0 Stupne
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka