SCACR 1616K-09S Upínač se šroubovým upínáním a úhlem hřbetu 7° pro břitové destičky 80° pro použití na soustružnických automatech

Č. pol.: 3603103
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Series (Séria) ISOTURN
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3603103
EAN/GTIN 7291075111958
Číslo výrobcu 3603103
Číslo L L23990 1971

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 16.2 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CC 09T3
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka