SVVCN 0808K-11S Držák 72,5° úhel náběhu nesoucí 35° diamantové břitové destičky s úhlem hřbetu 7°.

Č. pol.: 3603086
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3603086
EAN/GTIN 7291075074703
Číslo výrobcu 3603086
Číslo L L23990 1921

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Neutrální
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 4.3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1103
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Výška dríku (H) 8 mm
  • Šírka stopky (B) 8 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka