PSSNL 4040S-19 Nástroje s pákovým zámkem s úhlem vedení 45° nesoucí negativní čtvercové destičky pro podélné a čelní aplikace

Č. pol.: 3602923
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602923
EAN/GTIN 7291075098006
Číslo výrobcu 3602923
Číslo L L23990 658

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 237,5 mm, délka hlavy (LH) 42 mm, celková délka (OAL) 250 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 237.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 50 mm
  • Délka hlavy (LH) 42 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 19.05 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SNMG 1906
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -8 Stupne
  • Výška dríku (H) 40 mm
  • Šírka stopky (B) 40 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka