DSDNN 16-5 Nástroje pro vnější soustružení s úhlem náběhu 45° nesoucí negativní destičky ISO SNMG

Č. pol.: 3602818
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3602818
EAN/GTIN 7291075195217
Číslo výrobcu 3602818
Číslo L L23990 1242

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 6″, Délka hlavy (LH) 1,65″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Neutrální
  • Funkcní délka (LF): 6″
  • Funkcní šírka (WF): 1/2″
  • Délka hlavy (LH): 1.65″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 5/8″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): SN 54.
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -8.5 Stupne
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka