A40U SVLFCR-22 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní, kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7°.

Č. pol.: 3602656
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3602656
EAN/GTIN 7291075065527
Číslo výrobcu 3602656
Číslo L L23990 543

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, dělící Dmin 48 mm, celková délka (OAL) 350 mm, výška hřídele (H) 36 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 2205
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 48 mm
  • Celková délka (OAL) 350 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -8 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 70 mm
  • Výška dríku (H) 36 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka