• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

E08K STFPR-09X Vyvrtávací tyče pro pozitivní trojúhelníkové destičky TPGX s úhlem hřbetu 11° pro obrábění malých průměrů

Č. pol.: 3601990
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601990
EAN/GTIN 7291075161700
Číslo výrobcu 3601990
Číslo L L23990 271

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 8 mm, Dmin upichování 9,5 mm, celková délka (OAL) 125 mm, výška stopky (H) 7,2 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPGX 090202T
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 9.5 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -15 Stupne
  • Výška dríku (H) 7.2 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka