SDJCR 06-2 Držáky se šroubovým zámkem nesoucí 55° diamantové břitové destičky s úhlem hřbetu 7°

Č. pol.: 3601967
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601967
EAN/GTIN 7291075093636
Číslo výrobcu 3601967
Číslo L L23990 2025

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 3″, Délka hlavy (LH) 0,4″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF): 3″
  • Funkcní šírka (WF): 0.44″
  • Délka hlavy (LH): 0.4″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 1/4″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): DC 2
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 0 Stupne
  • Výška dríku (H): 3/8″
  • Šírka stopky (B): 3/8″

Vhodné výrobky

Vložky