A-MWLNR 16-4W Vyvrtávací tyče nesoucí oboustranné břitové destičky Trigon

Č. pol.: 3601359
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601359
EAN/GTIN 7291075088595
Číslo výrobcu 3601359
Číslo L L23990 918

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1″, minimální průměr díry (DMIN) 1,22″, Celková délka (OAL) 12″, výška boku (H) 0,91″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.64″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): WNMG 431-GN
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.22″
  • Celková délka (OAL): 12″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -12 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.38″
  • Výška dríku (H): 0.91″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka