S-MWLNR 20-3W Vyvrtávací tyče nesoucí oboustranné břitové destičky Trigon

Č. pol.: 3601353
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601353
EAN/GTIN 7291075088533
Číslo výrobcu 3601353
Číslo L L23990 887

Popis

Popis:

Vyměnitelné vnitřní soustružnické nástroje, průměr připojení na straně stroje (DCONMS) 1-1/4″, minimální průměr vrtání (DMIN) 1,46″, Celková délka (OAL) 14″, výška boku (H) 1,14″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF): 0.77″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): WNMG 3-1-GN
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 1.46″
  • Celková délka (OAL): 14″
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): -10 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED): 1.57″
  • Výška dríku (H): 1.14″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka