S40U PTFNR-22 Vyvrtávací tyče s úhlem nastavení 91° a kloubovým upínáním pro negativní trojúhelníkové destičky

Č. pol.: 3601117
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601117
EAN/GTIN 7291075064452
Číslo výrobcu 3601117
Číslo L L23990 380

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 40 mm, Dmin upínání 49 mm, celková délka (OAL) 350 mm, výška stopky (H) 36 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TNMG 220408-F3P
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 49 mm
  • Celková délka (OAL) 350 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -10 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 62 mm
  • Výška dríku (H) 36 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka