S25S PTFNR-16 Vyvrtávací tyče s úhlem nastavení 91° a kloubovým upínáním pro negativní trojúhelníkové destičky

Č. pol.: 3601101
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3601101
EAN/GTIN 7291075064421
Číslo výrobcu 3601101
Číslo L L23990 153

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, dělící Dmin 32,5 mm, celková délka (OAL) 250 mm, výška hřídele (H) 23 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 17 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TNMG 160404-F3P
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32.5 mm
  • Celková délka (OAL) 250 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -13 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 48 mm
  • Výška dríku (H) 23 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka