S12K STLPL-11 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro trojúhelníkové destičky s úhlem vůle 11°

Č. pol.: 3601054
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3601054
EAN/GTIN 7291075065350
Číslo výrobcu 3601054
Číslo L L23990 580

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 12 mm, celková délka (OAL) 125 mm, výška hřídele (H) 11 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 5.6 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPMT 110204-PF
  • Minimum Bore Diameter_2 (DMIN_2) 11 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 3 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 35 mm
  • Výška dríku (H) 11 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka