S10K STFCR-11 Vyvrtávací tyče se šroubovým upínáním pro pozitivní trojúhelníkové destičky s úhlem hřbetu 7°

Č. pol.: 3600992
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3600992
EAN/GTIN 7291075065169
Číslo výrobcu 3600992
Číslo L L23990 546

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, dělící Dmin 13 mm, celková délka (OAL) 125 mm, výška hřídele (H) 9 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TCMT 110202-F3P
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 13 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -6 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 29 mm
  • Výška dríku (H) 9 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka