S20R SCLCL-09 Vyvrtávací lišty se šroubovým upínáním pro kosočtvercové destičky s úhlem záběru 80° a úhlem vůle 7° pro minimální průměr otvoru 5 mm

Č. pol.: 3600842
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3600842
EAN/GTIN 7291075064506
Číslo výrobcu 3600842
Číslo L L23990 393

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, Dmin dělení 25 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška stopky (H) 18 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 13 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 25 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -4 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 50 mm
  • Výška dríku (H) 18 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka