S08K SCLCL-06 Vyvrtávací lišty se šroubovým upínáním pro kosočtvercové destičky s úhlem záběru 80° a úhlem vůle 7° pro minimální průměr otvoru 5 mm

Č. pol.: 3600839
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3600839
EAN/GTIN 7291075064476
Číslo výrobcu 3600839
Číslo L L23990 57

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 8 mm, Dmin upichování 10,5 mm, celková délka (OAL) 125 mm, výška stopky (H) 8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 10.5 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 0 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -11 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 12 mm
  • Výška dríku (H) 8 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka