S20R CTFPR-16 Vyvrtávací tyče s upínáním pro trojúhelníkové břitové destičky s úhlem hřbetu 11°.

Č. pol.: 3600187
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3600187
EAN/GTIN 7291075063943
Číslo výrobcu 3600187
Číslo L L23990 17

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 20 mm, Dmin oddělování 24 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška stopky (H) 18 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 13 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TPMR 160304
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 24 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 4 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 0 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 46 mm
  • Výška dríku (H) 18 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka