CNMG 190624-R3P IC5010 Oboustranné 80° negativní kosočtvercové destičky se speciálním třískovým tvarovačem pro hrubé obrábění

Č. pol.: 3419962
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3419962
EAN/GTIN 7291075485981
Číslo výrobcu 3419962
Číslo L L23950 3475

Popis

Popis:

  • WSP - soustružení / drážkování
  • Třískový přípravek NR
  • Rádius rohu (RE): 2,4 mm
  • Délka řezné hrany (L): 19,3 mm
  • Průměr kruhu (IC): 19,05 mm
  • Tloušťka řezné destičky (S): 6,35 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek NR
  • Polomer rohu (RE): 2.4 mm
  • Délka rezné hrany (L): 19.3 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 10 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1): 7.94 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 19.05 mm
  • Tlouštka britové desticky (S): 6.35 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 1.2 mm/rev
  • Min.D.O.C. 4 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min)):): 0.4 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka