VCGT 220520-AS IC1520 Rhombické pozitivní 35° břitové destičky s úhlem hřbetu 7°, vysokým pozitivním úhlem sklonu a ostrými břity pro obrábění hliníku

Č. pol.: 3414035
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3414035
EAN/GTIN 7291075445213
Číslo výrobcu 3414035
Číslo L L23950 1974

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, štěpkovač AS, poloměr rohu (RE) 2 mm, délka řezné hrany (L) 22,1 mm, průměr vkruhu (IC) 12,7 mm, tloušťka řezné vložky (s ) 5,56 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek AS
  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 22.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 4.5 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1) 5.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.56 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.3 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1.5 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka