DCMT 11T308-M3P IC8150 55° kosočtvercové břitové destičky s kladným bokem, pro střední podmínky obrábění oceli

Č. pol.: 3406169
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3406169
EAN/GTIN 7291075486445
Číslo výrobcu 3406169
Číslo L L23950 3480

Popis

Popis:

  • WSP - soustružení/prorážení
  • Tvarovka M3P
  • Rádius rohu (RE): 0,8 mm
  • Délka řezné hrany (L): 11,6 mm
  • Průměr kruhu (IC): 9,52 mm
  • Tloušťka vložky (S): 3,97 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M3P
  • Úhel hrbetu (AN): 7 Degrees
  • Polomer rohu (RE): 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L): 11.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 3 mm
  • Prumer upevnovacího otvoru (D1): 4.4 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S): 3.97 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max):): 0.25 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min)):): 0.07 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka