NQCH16-SVACR-11S-JHP Modulární vyměnitelné hlavičky JETCUT se šroubovým upínáním pro kosočtvercové 35° břitové destičky s úhlem hřbetu 7°, pro použití na soustružnických automatech

Č. pol.: 3397239
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3397239
EAN/GTIN 7291075479881
Číslo výrobcu 3397239
Číslo L L23990 1876

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, délka hlavy (LH) 20 mm, celková délka (OAL) 28,8 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 16.15 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 6.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VC 1103
  • Celková délka (OAL) 28.8 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka