VNGG 160408-M3N-P IC20 Ostré a leštěné, oboustranné, pozitivní destičky pro dokončovací obrábění hliníkových a neželezných obrobků

Č. pol.: 3360513
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3360513
EAN/GTIN 7291075466157
Číslo výrobcu 3360513
Číslo L L23950 3323

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, třískový fréz M3N-P, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, délka řezné hrany (L) 16,6 mm, průměr vkruhu (IC) 9,52 mm, tloušťka řezné břitové destičky (s ) 4,76 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek M3N-P
  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Délka rezné hrany (L) 16.6 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.76 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.35 mm/rev
  • Min.D.O.C. 0.8 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka