DCLNR 2020X-12-JHP-MC Držák s pákovým zámkem s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu nesoucí 80° Rhombic destičky

Č. pol.: 3346688
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3346688
EAN/GTIN 7291075392180
Číslo výrobcu 3346688
Číslo L L23990 1854

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 105 mm, délka hlavy (LH) 35 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 105 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 35 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CNMG 1204
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka