Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov M3-12

Č. pol.: 334665 M3-12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závitorezný rozsah Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: JIS B6339; ISO 7388-2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Závitorezný rozsah M3 − M12
    Upínač BT 40
    Norma upínača JIS B6339; ISO 7388-2
    Kompenzácie dĺžky Tlak 7,5 mm
    Kompenzácie dĺžky Ťah 7,5 mm
    Vonkajší ⌀ D 38 mm
    Vnútorný ⌀ D1 19 mm
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 60 mm
    Druh produktu Závitorezné skľučovadlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 334665 M3-12
    EAN/GTIN 4045197488503
    Číslo výrobcu 334665 M3-12

    Popis

    Prevedenie:

    • Krátka konštrukcia, s elastickou kompenzáciou dĺžky pre tlak a ťah.
    • Nastaviteľný tlak pri zarezaní pre rôzne materiály a závitníky.

    Použitie:

    • Vytváranie kalibrovaných závitov.
    • Použiteľné na pravé a ľavé závity.
    • Pre NC stroje a obrábacie centrá.

    Zvláštní příslušenství:

    Rýchlovýmenné vložky pozri č. 335420335660.
    Ťažný čap (AB) č. 308600308806. AB-upínací kľúč č. 308820308835.

    Poznámka:

    • Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov v iných vyhotoveniach stopky veľ. M14 − M33 dostupný na požiadanie.
    • Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov nie je vhodné na vnútorné chladenie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov  M3-12

    Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov M3-12

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    38 kus/y s okamžitým dodaním
    189,00 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    23 kus/y s okamžitým dodaním
    220,48 €
    Upínač BT 40 BT 40
    Norma upínača JIS B6339 ;ISO 7388-2 JIS B6339 ;ISO 7388-2
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 60 68
    Vonkajší ⌀ D 38 38
    Kompenzácie dĺžky Ťah 7,5 7,5
    Vnútorný ⌀ D1 19 19
    Druh produktu Závitorezné skľučovadlo Závitorezné skľučovadlo

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka