{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vhodné pre strmé kužele | 40 | |
Vlastnosť otvoru | s otvorom | |
Ťažný čap - norma | ISO 7388-3 | |
⌀ zväzku D | 23 mm | |
⌀ hlavy D1 | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Závit M | M16 | |
Uhol A | 15 Stupeň | |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje | 50 Nm | |
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom | SK 40 | |
Rozmer cez steny | 19 mm | |
Druh produktu | Ťažný čap |
Číslo položky | 308605 40 | |
EAN/GTIN | 4045197554529 | |
Číslo výrobcu | 308605 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Ťažný čap, 18CrNiMo7 Tvar A 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 075 kus/y s okamžitým dodaním
12,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 632 kus/y s okamžitým dodaním
10,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 764 kus/y s okamžitým dodaním
9,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ zväzku D | 23 | 23 | 23 |
Celková dĺžka L | 54 | 54 | 54 |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje | 50 | 50 | 50 |
Vhodné pre strmé kužele | 40 | 40 | 40 |
Rozmer cez steny | 19 | 19 | 19 |
Uhol A | 15 | 15 | 15 |
Druh produktu | Ťažný čap | Ťažné čapy | Ťažné čapy |