{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vhodné pre strmé kužele | 40 | |
Vlastnosť otvoru | s otvorom | |
Ťažný čap - norma | ISO 7388 | |
⌀ zväzku D | 22,5 mm | |
⌀ hlavy D1 | 18,95 mm | |
Celková dĺžka L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Závit M | M16 | |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje | 50 Nm | |
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom | SK 40 | |
Rozmer cez steny | 18 mm | |
Druh produktu | Ťažné čapy |
Číslo položky | 308650 40 | |
EAN/GTIN | 4045197150981 | |
Číslo výrobcu | 308650 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Ťažné čapy utesnený, typ B 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 211 kus/y s okamžitým dodaním
9,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
10,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
261 kus/y s okamžitým dodaním
13,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ zväzku D | 22,5 | 22,5 | 25,1 |
Celková dĺžka L | 44,5 | 44,5 | 53 |
Závit M | M16 | M16 | M16 |
L1 | 16,25 | 16,25 | 25,1 |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje | 50 | 50 | 50 |
Vhodné pre strmé kužele | 40 | 40 | 40 |
Vlastnosť otvoru | s otvorom | s otvorom | s otvorom |