Ťažné čapy utesnený, typ B, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 50

Č. pol.: 308650 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodné pre strmé kužele Cena za kus vrát. DPH
  • Ťažný čap - norma: ISO 7388

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vhodné pre strmé kužele 50
Vlastnosť otvoru s otvorom
Ťažný čap - norma ISO 7388
⌀ zväzku D 36 mm
⌀ hlavy D1 29,1 mm
Celková dĺžka L 65,5 mm
L1 25,55 mm
Závit M M24
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 150 Nm
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom SK 50
Rozmer cez steny 30 mm
Druh produktu Ťažné čapy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308650 50
EAN/GTIN 4045197150998
Číslo výrobcu 308650 50

Popis

Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

  • Pre nástroje so strmou kužeľovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).
  • V obrábacích centrách (stroje s automatickou výmenou nástrojov).
  • V NC strojoch (stroje bez automatickej výmeny nástrojov).

Poznámka:

Utesnené − O-krúžkom.
Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.
Pri montáži AB dbajte na správny uťahovací moment.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Ťažné čapy utesnený, typ B, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 50

Ťažné čapy utesnený, typ B, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 50

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
12,85 €
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
13,62 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
504 kus/y s okamžitým dodaním
17,34 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
315 kus/y s okamžitým dodaním
12,85 €
9,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
680 kus/y s okamžitým dodaním
13,62 €
Ťažný čap - norma ISO 7388 ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388
⌀ zväzku D 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Závit M M24 M24 M24 M24 M24
L1 25,55 mm 34 mm 34 mm 34 mm 25,55 mm
Rozmer cez steny 30 mm 30 mm 19 mm 30 mm 30 mm
Vlastnosť otvoru s otvorom s otvorom s otvorom s otvorom s otvorom
Druh produktu Ťažné čapy Ťažné čapy Ťažný čap Ťažné čapy Ťažné čapy

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka