{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vhodné pre strmé kužele | 50 | |
Vlastnosť otvoru | s otvorom | |
Ťažný čap - norma | ISO 7388 | |
⌀ zväzku D | 36 mm | |
⌀ hlavy D1 | 29,1 mm | |
Celková dĺžka L | 65,5 mm | |
L1 | 25,55 mm | |
Závit M | M24 | |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje | 150 Nm | |
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom | SK 50 | |
Rozmer cez steny | 30 mm | |
Druh produktu | Ťažné čapy |
Číslo položky | 308640 50 | |
EAN/GTIN | 4045197150974 | |
Číslo výrobcu | 308640 50 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Ťažné čapy Tvar B 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
432 kus/y s okamžitým dodaním
13,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
405 kus/y s okamžitým dodaním
13,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
831 kus/y s okamžitým dodaním
12,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
208 kus/y s okamžitým dodaním
12,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Ťažný čap - norma | ISO 7388 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 |
⌀ hlavy D1 | 29,1 | 28 | 28 | 29,1 |
L1 | 25,55 | 34 | 34 | 25,55 |
Vhodné pre strmé kužele | 50 | 50 | 50 | 50 |
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
Rozmer cez steny | 30 | 30 | 30 | 30 |
Vlastnosť otvoru | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |