{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závitorezný rozsah | M14 – M33 | |
upínač | BT 40 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 20 mm | |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 20 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 78 mm | |
Vnútorný ⌀ D1 | 48 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 162,5 mm | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 334665 M14-33 | |
EAN/GTIN | 4045197750372 | |
Číslo výrobcu | 334665 M14-33 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov, BT 40, Závitorezný rozsah: M14-33
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
340,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
538,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
571,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
657,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
723,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
411,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | BT 40 | SK 40 | SK 50 | HSK-A 63 | HSK-A 100 | BT 50 |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69893; ISO 12164-1 | DIN 69893; ISO 12164-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 162,5 mm | 138 mm | 133 mm | 141 mm | 144 mm | 141 mm |
Vonkajší ⌀ D | 78 mm | 79 mm | 79 mm | 86 mm | 86 mm | 78 mm |
Závitorezný rozsah | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 | M14 – M33 |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 20 mm | 24 mm | 24 mm | 17,5 mm | 17,5 mm | 20 mm |
Vnútorný ⌀ D1 | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |