{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závitorezný rozsah | M14 – M33 | |
Upínač | HSK-A 100 | |
Norma upínača | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 17,5 mm | |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 17,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 86 mm | |
Vnútorný ⌀ D1 | 48 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 144 mm | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 334656 M14-33 | |
EAN/GTIN | 4045197708106 | |
Číslo výrobcu | 334656 M14-33 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky M14-33
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
723,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
538,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
571,66 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
657,51 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
340,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
411,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69871 ;ISO 7388-1 | DIN 69893 ;ISO 12164-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 144 | 138 | 133 | 141 | 162,5 | 141 |
Vonkajší ⌀ D | 86 | 79 | 79 | 86 | 78 | 78 |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 17,5 | 24 | 24 | 17,5 | 20 | 20 |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 17,5 | 24 | 24 | 17,5 | 20 | 20 |
Vnútorný ⌀ D1 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo | Závitorezné skľučovadlo | Závitorezné skľučovadlo | Závitorezné skľučovadlo | Závitorezné skľučovadlo | Závitorezné skľučovadlo |