{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Oblasť rezania závitov | M6 – M20 | |
Nahrávanie | BT 40 | |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tlak kompenzácie dĺžky | 12,5 mm | |
Vlak na kompenzáciu dĺžky | 12,5 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 55 mm | |
Vnútorné⌀ D1 | 31 mm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | |
Typ výrobku | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 334665 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197488510 | |
Číslo výrobcu | 334665 M6-20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov, BT 40, Závitorezný rozsah: M6-20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
226,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
253,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 100 mm | 93 mm |
Vonkajšie⌀ D. | 55 mm | 55 mm |
Oblasť rezania závitov | M6 – M20 | M6 – M20 |
Tlak kompenzácie dĺžky | 12,5 mm | 12,5 mm |
Vlak na kompenzáciu dĺžky | 12,5 mm | 12,5 mm |
Vnútorné⌀ D1 | 31 mm | 31 mm |
Typ výrobku | Závitorezné skľučovadlo | Závitorezné skľučovadlo |