{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vhodné pre strmé kužele | 40 | |
Vlastnosť otvoru | s otvorom | |
Ťažný čap - norma | ISO 7388-3 | |
⌀ zväzku D | 23 mm | |
⌀ hlavy D1 | 19 mm | |
Celková dĺžka L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Závit M | M16 | |
Uhol A | 15 Stupeň | |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje | 50 Nm | |
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom | SK 40 | |
Rozmer cez steny | 19 mm | |
Druh produktu | Ťažné čapy |
Číslo položky | 308600 40 | |
EAN/GTIN | 4045197150905 | |
Číslo výrobcu | 308600 40 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ťažné čapy Tvar A 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 818 kus/y s okamžitým dodaním
10,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 840 kus/y s okamžitým dodaním
13,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 070 kus/y s okamžitým dodaním
9,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
899 kus/y s okamžitým dodaním
11,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
11,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
11,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Ťažný čap - norma | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | MAS 403 | MAS 403 | MAS 403 |
⌀ zväzku D | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Závit M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
⌀ hlavy D1 | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 |
Vhodné pre strmé kužele | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Rozmer cez steny | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Vlastnosť otvoru | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |