Ťažný čap 60° utesnený 40

Č. pol.: 308785 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodné pre strmé kužele Cena za kus vrát. DPH
  • Ťažný čap - norma: MAS 403

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vhodné pre strmé kužele 40
Vlastnosť otvoru s otvorom
Ťažný čap - norma MAS 403
⌀ zväzku D 23 mm
⌀ hlavy D1 15 mm
Celková dĺžka L 60 mm
L1 35 mm
Závit M M16
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 50 Nm
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom SK 40
Rozmer cez steny 19 mm
Druh produktu Ťažný čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308785 40
EAN/GTIN 4045197532763
Číslo výrobcu 308785 40

Popis

Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

Pre nástroje so strmým kužeľom JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Poznámka:

Utesnené − O-krúžkom.
Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.
Pri montáži AB dbajte na správny uťahovací moment.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Ťažný čap 60° utesnený 40

Ťažný čap 60° utesnený 40

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
11,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 964 kus/y s okamžitým dodaním
10,71 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 899 kus/y s okamžitým dodaním
13,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 382 kus/y s okamžitým dodaním
9,25 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
914 kus/y s okamžitým dodaním
11,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
11,65 €
Ťažný čap - norma MAS 403 ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388-3 MAS 403 MAS 403
⌀ zväzku D 23 23 23 23 23 23
Závit M M16 M16 M16 M16 M16 M16
⌀ hlavy D1 15 19 19 19 15 15
Vhodné pre strmé kužele 40 40 40 40 40 40
Rozmer cez steny 19 19 19 19 19 19
Vlastnosť otvoru s otvorom s otvorom s otvorom s otvorom s otvorom s otvorom

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka