Ťažný čap 60° utesnený, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 30

Č. pol.: 308785 30
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodné pre strmé kužele Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Ťažný čap - norma: MAS 403

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vhodné pre strmé kužele 30
Vlastnosť otvoru s otvorom
Ťažný čap - norma MAS 403
⌀ zväzku D 16,5 mm
⌀ hlavy D1 11 mm
Celková dĺžka L 43 mm
L1 23 mm
Závit M M12
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 20 Nm
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom SK 30
Rozmer cez steny 13 mm
Druh produktu Ťažný čap

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 308785 30
EAN/GTIN 4045197648044
Číslo výrobcu 308785 30
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

Pre nástroje so strmým kužeľom JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Poznámka:

Utesnené − O-krúžkom.
Pri montáži AB sa uistite, že uťahovací moment je správny.