Ťažný čap 60° utesnený 50

Č. pol.: 308785 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
140 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodné pre strmé kužele Cena za kus vrát. DPH
  • Ťažný čap - norma: MAS 403

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vhodné pre strmé kužele 50
Vlastnosť otvoru s otvorom
Ťažný čap - norma MAS 403
⌀ zväzku D 38 mm
⌀ hlavy D1 23 mm
Celková dĺžka L 85 mm
L1 45 mm
Závit M M24
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 150 Nm
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom SK 50
Rozmer cez steny 30 mm
Druh produktu Ťažný čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308785 50
EAN/GTIN 4045197543103
Číslo výrobcu 308785 50

Popis

Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

Pre nástroje so strmým kužeľom JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Poznámka:

Utesnené − O-krúžkom.
Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.
Pri montáži AB dbajte na správny uťahovací moment.