AVC-D20-SVUCL-11 Výměnné vrtací hlavice pro kosočtvercové destičky 35° s úhlem vůle 7°

Č. pol.: 3331871
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3331871
EAN/GTIN 7291075365085
Číslo výrobcu 3331871
Číslo L L23990 496

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 20 mm, funkční délka (LF) 20 mm, dělící Dmin 27 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 20 mm
  • Funkcní šírka (WF) 16 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VCMT 221-F3P
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 27 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka