AVC-D25-SCLCL-09 Výměnné vrtací hlavy pro kosočtvercové destičky 80° s úhlem hřbetu 7°.

Č. pol.: 3331855
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3331855
EAN/GTIN 7291075364811
Číslo výrobcu 3331855
Číslo L L23990 461

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, funkční délka (LF) 20 mm, dělící Dmin 32 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 20 mm
  • Funkcní šírka (WF) 17 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CCMT 3-2-M3M
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka