• Dňa 06.01.2025 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

TGSF 125-4-32K-JHP Drážkovací fréza s vnitřním chlazením pro břitové destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 3300956
Price per
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANGSLIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3300956
EAN/GTIN 7291075381795
Číslo výrobcu 3300956
Číslo L L24130 115

Popis

Popis:

Drážkovací a boční frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 34 mm, průměr řezu (DC) 125 mm, počet břitových těles (CICT) 8, šířka řezu (CW) 4 mm, šířka řezu max. (CWX) 4,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, počet břitů (NOF) 8, průměr náboje (DHUB) 55 mm, efektivní obvodový počet břitů (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 34 mm
  • Prumer rezu (DC) 125 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.05 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Pocet drážek (NOF) 8
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 55 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N4C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8
  • Maximální otácky (otáckyX) 3820 otácky

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGSLIT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka