TGSF 80-2-22KR Drážkovací frézy pro destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 2302425
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria TANGSLIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 2302425
EAN/GTIN 7291075262216
Číslo výrobcu 2302425
Číslo L L24130 118

Popis

Popis:

Drážkovací a boční frézy, hloubka řezu max. (CDX) 19 mm, průměr řezu (DC) 80 mm, počet řezných těles (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 2,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 2 mm, průměr náboje (DHUB) 40 mm, tloušťka náboje (THUB) 1,65 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 8

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 19 mm
  • Prumer rezu (DC) 80 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 8
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.05 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 40 mm
  • Tlouštka náboje (THUB) 1.65 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N2C
  • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8
  • Maximální otácky (otáckyX) 1000 Otácky/min

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TANGSLIT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka