TGSF 100-4-22K Drážkovací frézy pro destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 2302202
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANGSLIT
    Druh produktu Kotúčová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2302202
    EAN/GTIN 7291075262094
    Číslo výrobcu 2302202
    Číslo L L24130 13

    Popis

    Popis:

    Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 29 mm, průměr řezu (DC) 100 mm, počet řezných těles (CICT) 8, šířka řezu max. (CWX) 4,05 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, tloušťka náboje (THUB) 3,3 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 8

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 29 mm
    • Prumer rezu (DC) 100 mm
    • Pocet rezných britu (CICT) 8
    • Maximální šírka rezu (CWX) 4.05 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
    • Tlouštka náboje (THUB) 3.3 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N4C
    • Pocet rezacích britu (ZEFP) 8
    • Maximální otácky (otáckyX) 4770 Otácky/min

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka