R 22-46 R - Sada hnacích kroužků pro drážkovací frézy SELF GRIP

Č. pol.: 4300121
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Unášací krúžok

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4300121
EAN/GTIN 7291075220193
Číslo výrobcu 4300121
Číslo L L24000 9

Popis

Popis:

Kroužky pohonu, průměr tělesa (BD) 46 mm, délka tělesa (LB) 10 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr upevnění, strana obrobku (DCONWS) R 22-46, průměr kružnice šroubu (DBC) 32 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 46 mm
  • Délka telesa (LB) 10 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) R 22-46
  • Prumer roztecné kružnice upínacích šroubu (DBC) 32 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka